Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbspritzschlauch SUPERCHEM®/UPE/EN ID 63,0mm L.40m TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616018
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3805063000-40
EAN/GTIN:
     4030477093461
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Normierter Chemikalien Saug- und Druckschlauch Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 450mm · Aufdruck: Superchem®/UPE - EN 12115:2011 UPE - SD - ID mm - WP 16 bar - Ω/T TRbF 131/T2 § 5.5 Quartal/Jahr · Bemerkung: Max. Temperatur abhängig vom Medium. · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Elektrisch leitfähig <10⁶ Ω · Elektrischer Widerstand Seele zu Decke: Antistatisch <10⁹ Ω · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Gewickelt · Norm: EN 12115:2011, TRbF 131, Teil 2, § 5.5 · Platzdruck: 64bar · Vakuum: 0,90bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
8,0 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Gewicht:
2,510 kg
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 , +100 °C
Farbe:
Schwarz
Innenseele:
UPE
Einlagen:
Gewebeeinlagen, Stahlspirale
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Außen-Ø:
79,0 mm
Innen-Ø:
63,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckschlauch, Temperierschlauch, Farbspritzschlauch, Farbspritzschläuche, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, farbspritzschlauch, Chemiespiralschlauch, Chemiespiralschläuche, Vielzweckschlauch, Vielzweckschläuche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.958,90*
€ 3.092,13*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.116,51*
€ 3.233,60*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.310,46*
€ 3.430,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.309,86*
€ 3.529,93*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.910,32*
€ 4.033,83*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4.033,83*
€ 4.800,2577
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 4.013,25*
€ 4.775,7675
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 3.937,75*
€ 4.685,9225
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 3.910,32*
€ 4.653,2808
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 97,758* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.