Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER L.40m ID 40,0mm AD 57,0mm TEGUMA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-8003616344
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     3042040057-40
EAN/GTIN:
     4030477004634
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20bar
Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasfaserummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 320mm · Gewicht: 1,740kg · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Isolierend >10⁹ Ω · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Isolierend >10⁹ Ω · Farbe Aussendecke: Weiss · Farbe Innenseele: Weiss · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glasfaserumflechtung · Platzdruck: 60bar · Temperatur Strahlungshitze: +550°C
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
57,0 mm
Wandstärke:
8,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
100 °C
Innenseele:
EPDM
Einlagen:
Gewebeeinlagen
Aussendecke:
EPDM
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
40,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 40m, Gartenschläuche, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 36,22*
Lager 1498
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 41,57*
1 Tag
196
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 43,09*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 55,41*
4 Tage
280
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.341,09*
€ 1.463,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 41,57*
€ 49,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.662,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.