Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGUMA 3042040057-40 Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER Länge 40 m Inne


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TEGUMA 3042040057-40 Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER Länge 40 m Inne
TEGUMA 3042040057-40 Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER Länge 40 m Inne
TEGUMA 3042040057-40 Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER Länge 40 m Inne
Artikel-Nr.:
     1955B-39976861349
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042040057-40
EAN/GTIN:
     4030477004634
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20bar
Industriewasserschlauch INDUCORD®/GLASFIBER L.40m ID 40,0mm AD 57,0mm Industriewasserschlauch mit aufvulkanisierter Glasfaserummantelung Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 320mm · Gewicht: 1,740kg · Elektrischer Widerstand Aussendecke: Isolierend >10? O · Elektrischer Widerstand Schlauchseele: Isolierend >10?
Weitere Informationen:
eClassID:
37110190
HerstellerNr:
3042040057-40
Werksnummer:
8003616344
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
TR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Industriewasserschlauch
Ausfuehrung:
Innen-Ø 40,0 mm Außen-Ø 57,0 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 40m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 36,22*
1 Tag
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 41,57*
1 Tag
196
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 43,09*
17 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 55,41*
4 Tage
280
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.341,09*
€ 1.463,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 36,22*
€ 43,10
pro Meter
ab 80 Meter
€ 35,05*
€ 41,71
pro Meter
ab 200 Meter
€ 34,06*
€ 40,53
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.448,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.