Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 40x8,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 40x8,5mm
Industrie-Wasserschlauch Inducord Glasfi. 40x8,5mm
Artikel-Nr.:
     214I-1560000535
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     3042040057
EAN/GTIN:
     4030477004634
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch 20bar
Industriewasserschlauch Inducord®/Glasfiber Einsatzbereiche: • Geeignet als Kühlwasserschlauch, wo hohe Umgebungstemperaturen herrschen Technische Daten: Seele: EPDM, elektrisch isolierend, glatt Decke: geflochtene Glasgewebeumlage Farbe: weiß Betriebsdruck: 20 bar Berstdruck: 60 bar Temperaturbereich: bis +100 °C Wasser, bis +450 °C Strahlungshitze
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Wandstärke:
8,5 mm
Außen-Ø:
57 mm
Innen-Ø Zoll:
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 40m, 1560000535, 60000535
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 36,22*
1 Tag
280
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 41,57*
1 Tag
196
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 43,09*
Lager 214
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 51,97*
€ 55,41*
4 Tage
280
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.341,09*
€ 1.463,69*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 55,41*
€ 65,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 52,50*
€ 62,48
pro Meter
ab 400 Meter
€ 51,97*
€ 61,84
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 2.216,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.