| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000426000 Herst.-Nr.: 80700/1221AV 7035/5005 EAN/GTIN: 4050413062344 |
| |
|
| | |
| Gehäuse · Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech · Gehäuse mit Rahmenverstärkung · Gesamttragfähigkeit 1500 kg Schubladen · Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug · mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen · Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben · Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung · Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen Lackierung · Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert Weitere technische Eigenschaften: · Schubladeninnenbreite: 600mm · Schubladeninnentiefe: 600mm Weitere Informationen: | | Anzahl Schubladen x Höhe: | 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm | Gehäuse: | lichtgrau, RAL 7035 | Schubladen: | signalblau, RAL 5005 | Breite: | 705 mm | Ausführung: | Vollauszug | Anzahl Schubladen: | 6 | Tiefe: | 736 mm | Höhe: | 1019 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 524,07* | € 612,4282* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 588,52* | € 665,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 502,99* | € 670,36* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 602,48* | € 686,09* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 616,15* | € 695,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|