Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank H1019xB1005xT736mm lichtgrau/signalblau 6 Schubl.Vollauszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000426004_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000426004_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000426004
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     801000/1221AV 7035/5005
EAN/GTIN:
     4050413062368
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Gehäuse· Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech· Gehäuse mit Rahmenverstärkung· Gesamttragfähigkeit 1500 kgSchubladen· Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort mit 100 % Vollauszug· mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen· Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch hängenbleiben· Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung· Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle UnterteilungenLackierung· Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefertWeitere technische Eigenschaften:· Schubladeninnenbreite: 900mm· Schubladeninnentiefe: 600mm
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250 mm
Gehäuse:
lichtgrau, RAL 7035
Schubladen:
signalblau, RAL 5005
Breite:
1005 mm
Ausführung:
Vollauszug
Anzahl Schubladen:
6
Tiefe:
736 mm
Höhe:
1019 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.008,20*
€ 1.109,59*
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 1.010,48*
€ 1.110,67*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 986,18*
€ 1.115,26*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 993,32*
€ 1.121,2283*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 998,55*
€ 1.131,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,67*
€ 1.321,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,00*
€ 1.314,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,02*
€ 1.249,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.029,11*
€ 1.224,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,48*
€ 1.202,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/7016
ab € 685,74*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1401AV 7035/5005
ab € 682,84*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/7016
ab € 564,15*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/7016
ab € 680,72*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/1221AV 7035/5005
ab € 562,66*
Ähnlich
Bedrunka+Hirth Gerätebau
80700/2221AV 7035/5005
ab € 682,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.