Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten L290xB140xH130mm PE blau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000428120
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     6004.00.0350
EAN/GTIN:
     4054773012810
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
aus schlag- und stoßfestem Polyethylen · temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C · Rippenverstärkung an den Bodenrändern · geeignet für Förder - und Röllchenbahnen · beständig gegen Säuren, Öle und Laugen · lebensmittecht · einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand · Lieferung erfolgt ohne EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 290mm
Weitere Informationen:
Höhe H:
130 mm
Höhe:
130 mm
Marke:
RASTERPLAN
Größe:
5
Breite:
140 mm
Breite D:
125 mm
Länge B:
255 mm
Farbe:
blau
Material:
PE
Länge A:
290 mm
Breite C:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes sichtlagerkasten l230xb140xh130mm, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Raster Plan, RasterPlan, Sichtlagerkästen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,51*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 6,14*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,86*
€ 6,17*
1 Tag
159
1
€ 7,90*
ab € 3,97*
€ 6,32*
8 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,27*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,48*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,75*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,05*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,03*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,94*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,69*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,95*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.