Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B450xL1000mm grau RASTERPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000428175
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001.00.1008
EAN/GTIN:
     4251142203330
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau, RAL 7016
Breite:
450 mm
Länge:
1000 mm
Material:
Stahlblech
Marke:
RASTERPLAN
Weitere Suchbegriffe: lochplatte, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände, Raster Plan, RasterPlan
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 44,83*
€ 58,25*
Lager 1498
2
€ 5,45*
ab € 45,30*
€ 58,30*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 46,46*
€ 60,23*
2 Tage
2
€ 4,99*
ab € 49,40*
€ 63,94*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 65,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 20,84*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,36*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,30*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,66*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,86*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,54*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,59*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 26,63*
Sonstiges
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,51*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,27*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,52*
Sonstiges
Kappes Systeme
4040.01.2801
ab € 15,94*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2401
ab € 18,55*
Sonstiges
Kappes Systeme
4042.00.2201
ab € 14,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.