Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B457xL495mm enzianblau BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Lochplatte S
Produktbild - perfo Lochplatte S
Artikel-Nr.:
     1498-9000429204
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025115,11
EAN/GTIN:
     4025002823651
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne WerkzeugeWeitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,00mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
457 mm
Länge:
495 mm
Marke:
BOTT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte b457xl495mm, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 28,37*
€ 37,87*
Lager 1498
36
1
€ 5,45*
ab € 28,50*
€ 37,91*
1 Tag
36
2
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 39,68*
1 Tag
25
1
€ 5,59*
ab € 30,48*
€ 40,60*
9 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 30,58*
€ 40,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.