Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte B457xL991mm enzianblau BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Lochplatte M
Produktbild - perfo Lochplatte M
Artikel-Nr.:
     1498-9000429205
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14025117,11
EAN/GTIN:
     4025002823699
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
symmetrisch perforiert · aus 1,00 mm starkem Stahlblech · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 9,2 x 9,2 mm · besonders stabil durch an der Rückseite angebrachte Versteifungen · Oberfläche pulverbeschichtet · Arretierung mit Kunststoffclip: Montage des Zubehörs ohne WerkzeugeWeitere technische Eigenschaften:· Lochabstand: 38mm· Plattenstärke: 1,00mm
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
457 mm
Länge:
991 mm
Marke:
BOTT
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, lochplatte b457xl495mm, Loch-/Schlitzplatte, Loch-/Schlitzplatten, Lochplatten, Lochplattenwände
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 5,99*
ab € 48,19*
€ 61,12*
Lager 1498
46
€ 5,45*
ab € 48,18*
€ 61,18*
1 Tag
30
€ 5,59*
ab € 51,70*
€ 65,74*
4 Tage
42
€ 8,90*
ab € 51,81*
€ 66,03*
2 Tage
42
€ 4,99*
ab € 52,25*
€ 66,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.