Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L600xB400mm schwarz PP f.Transportstapelkasten 4St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000446086
Herst.-Nr.:
     VTK/D600A SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4031022020468
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
passend für Schwerlast-Transportstapelkästen · Farbe schwarz · VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
passend für:
Transportstapelkasten
Farbe:
schwarz
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,85*
€ 24,48*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 17,89*
€ 24,61*
Lager 1498
5
1
€ 5,45*
ab € 18,02*
€ 24,65*
7 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 17,88*
€ 25,25*
1
€ 7,95*
ab € 17,95*
€ 25,43*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,65*
€ 29,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,60*
€ 24,51
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,02*
€ 21,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 18,02* pro Box)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,21*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 10,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,73*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.