Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel L600xB400mm schwarz PP f.Transportstapelkasten 4St./Karton


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-9000446086
Herst.-Nr.:
     VTK/D600A SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4031022020468
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
passend für Schwerlast-Transportstapelkästen · Farbe schwarz · VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
passend für:
Transportstapelkasten
Farbe:
schwarz
Marke:
LA-KA-PE
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastkartons, Deckel Stapelbehälter, Klappe Stapelbehälter, Deckel Stapelkasten, schwerlastkartons, Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 17,77*
€ 24,63*
Lager 4BULW
3
1
€ 5,59*
ab € 18,04*
€ 24,75*
2 Tage
3
1
€ 5,45*
ab € 17,97*
€ 24,79*
7 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 17,96*
€ 25,31*
1
€ 7,95*
ab € 17,92*
€ 25,52*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 24,75*
€ 29,45
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 24,17*
€ 28,76
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 21,94*
€ 26,11
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 21,19*
€ 25,22
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Box (ab € 18,04* pro Box)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,16*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 10,80*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400A SCHWARZ
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.