Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH320mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9000448158
Herst.-Nr.:
     TK600/320-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022015020
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossen Weitere technische Eigenschaften: · Seitenwände: geschlossen · Innenhöhe: 305mm · Innenlänge: 551mm · Innenbreite: 352mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-behälter grau, euro normbehälter, eurobehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
215
5
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 18,34*
4 Tage
160
1
€ 5,99*
ab € 14,01*
€ 19,32*
2 Tage
151
1
€ 5,59*
ab € 14,14*
€ 19,42*
Lager 1498
215
1
€ 5,45*
ab € 14,28*
€ 19,50*
5 Tage
215
1
€ 8,90*
ab € 15,34*
€ 20,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,3475*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.