Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L600xB400xH220mm grau PP geschlossener Griff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000448246_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000448246_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000448246
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456750
EAN/GTIN:
     4005187567502
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · roter, geschlossener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 555mm· Innenbreite: 355mm
Weitere Informationen:
Griffart:
geschlossener Griff rot
Tragfähigkeit:
40 kg
Außenlänge:
600 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
400 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, euro-stapelbehälter grau geschlossen, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 16,89*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,23*
€ 17,44*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,32*
€ 17,54*
1
€ 7,95*
ab € 13,66*
€ 18,40*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265229
ab € 5,02*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,26*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,60*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.