Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH120mm grau PP offener Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-9000448250
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456720
EAN/GTIN:
     4005187567205
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · blauer, offener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 115mm· Innenlänge: 355mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
offener Griff blau
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten grau pp, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 8,45*
14 Tage
unbekannt
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,73375*
4 Tage
17
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,59*
€ 9,16*
Lager 1498
68
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,20*
8 Tage
288
144
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 9,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,63*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,62*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.