Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L400xB300xH220mm grau PP offener Griff blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Schwerlast-Euronormbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-9000448252
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456730
EAN/GTIN:
     4005187567304
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
grau · formstabiles Polypropylen · rippenverstärkte Wände · abgestimmt auf Europaletten-Maße · selbstzentrierender, umlaufender Stapelrand · optimale Reinigung durch glatte Innenwände · widerstandsfähig gegen die meisten Säuren und Öle · Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C · geschlossene Wände · blauer, offener GriffWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 215mm· Innenlänge: 355mm· Innenbreite: 255mm
Weitere Informationen:
Griffart:
offener Griff blau
Tragfähigkeit:
25 kg
Außenlänge:
400 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
220 mm
Außenbreite:
300 mm
Marke:
ALLIT
Material:
PP
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelbehälter hxlxb 220x600x400mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter grau, Kunststoffbehälter, Schwerlasttransportbehälter, Schwerlast-Transportbehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
105
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 12,67*
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 12,73*
Lager 1498
105
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 12,79*
3 Tage
67
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,67*
€ 13,00*
5 Tage
69
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,76*
€ 13,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265228
ab € 3,63*
Zubehör
Denios
265224
ab € 1,01*
Zubehör
Denios
265225
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265222
ab € 1,00*
Zubehör
Denios
265223
ab € 1,28*
Zubehör
Denios
265226
ab € 3,62*
Zubehör
Allit
456795
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.