Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Ku.weiß LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9000449646
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500413
EAN/GTIN:
     4009292854601
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl Behälter x Gr.:
4 x D
Farbe:
weiß
Gesamttiefe:
172 mm
Behältertiefe:
128 mm
Behälterhöhe:
133 mm
Behälterbreite:
128 mm
Gesamthöhe:
207 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Marke:
LOCKWEILER
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 30,08*
€ 39,11*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 30,07*
€ 39,14*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,34*
€ 41,85*
1
€ 5,95*
ab € 31,57*
€ 42,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,05*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 87,79*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,57*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,62*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,84*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,25*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 81,03*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,38*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,40*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.