Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER 1500413 Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCKWEILER 1500413 Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Kunststoff weiß
LOCKWEILER 1500413 Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Kunststoff weiß
LOCKWEILER 1500413 Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Kunststoff weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300970
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500413
EAN/GTIN:
     4009292854601
Suchbegriffe:
Einmal-Kanülen-Spender
Einmal-Spritzen-Spender
Injektions-Materialspender
Injektionsmaterialspender
Klarsichtmagazin H207xB600xT172mm 4 x D Ku.weiß LOCKWEILER Klarsichtbehälter aus Kunststoff in weißem Gehäuse aus schlagfestem Polystyrol · Behälter sind zur Entnahme nach vorn schwenkbar und lassen sich herausnehmen · Gehäusebreite 600 mm · stapelbar und für die Wandbefestigung geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
1500413
Werksnummer:
9000449646
Länge netto mm:
625,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
2,466000
Gewicht brutto Kg:
2,466000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
H207xB600xT172mm
Produktart:
Klarsichtmagazin
Ausfuehrung:
Kunststoff weiß
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 30,03*
€ 38,94*
2 Tage
74
1
€ 5,45*
ab € 30,12*
€ 38,98*
2 Tage
52
1
€ 5,59*
ab € 30,89*
€ 39,86*
3 Tage
74
1
€ 4,99*
ab € 31,09*
€ 40,15*
Lager 1955
74
1
€ 5,99*
ab € 31,92*
€ 42,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500291
ab € 86,90*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500613
ab € 14,67*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500513
ab € 21,48*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500313
ab € 41,94*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500213
ab € 92,47*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1553014
ab € 80,84*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1551814
ab € 70,52*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1573313
ab € 123,56*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
1500913
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.