| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454144 Herst.-Nr.: 9469_SP01-525-807 EAN/GTIN: 4016849820088 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung · Sitz-Ø 400 mm · ergonomisch geformte Sitzpolster aus Supertec-Gewebe, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen · atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar · Untergestell mit stabilem Aluminium-Fußkreuz mit Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und stufenlos höhenverstellbarem Fußring Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | Sitz-Stop-Rollen + Fußring | Sitzfläche: | Supertec-Gewebe | Sitzhöhenverstellung: | 510-780 mm | Farbe: | grau | Marke: | BIMOS | Modellbezeichnung: | 9469-SP01-525-807 | Sitz-Ø: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 180,16* | € 216,37* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 179,32* | € 217,06* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 179,64* | € 217,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 180,23* | € 217,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 187,79* | € 225,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|