| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454167 Herst.-Nr.: 9419-2000 EAN/GTIN: 4016849433882 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung · um 360° drehbar · Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung · strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus softem, schwarzen Integralschaum · Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarem Fußring, verchromt Weitere Informationen: | | Sitzhöhenverstellung: | 510-780 mm | Marke: | BIMOS | Ausführung: | mit Fußring | Sitzfläche: | Integralschaum |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker bimos integralschaum, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, Sitz-/Stehstühle, Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,68* | € 173,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,62* | € 193,92* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,42* | € 194,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,91* | € 194,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,16* | € 194,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|