| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-277698 Herst.-Nr.: 9419-2000 EAN/GTIN: 4016849433882 |
| |
|
| | |
| ";bimos Sitz-Stehhilfe Flex 3 • Praktischer Sitz-Steh-Stuhl – Hocker und Stehhilfe, in 3 Ausführungen • Stufenlose Sitzhöhen-Einstellung mit Gasdruckfeder (DIN68877) • Sitzfläche: Soft Touch PU-Schaum, rutschhemmend, strukturiert, abwaschbar, 360° drehbar • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Arbeitshocker und Stehhilfe, mit Gleitern und höhenverstellbarem Fußring • Fußkreuz mit Gleitern " Weitere Informationen: | | Typ: | 9419-2000 | Sitzhöhenverstellung: | 510–780 mm | Arbeitshöhen: | 720–1000 mm | Material Sitzfläche: | Integralschaum | Farbe Sitzfläche/Gestell: | schwarz/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 9419-2000 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, Sitz-Stehstuhl, Stehhilfe, arbeitshocker bimos integralschaum, labordrehstuhl bimos, labordrehstuhl, 30531352, Arbeitsstühle, bimos, Flex, Hocker/Stehhilfe, Industrie, Sitzmöbel, Sitz-Stehhilfe, Stehhilfen |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,05* | € 173,49* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,80* | € 193,75* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,52* | € 194,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,00* | € 194,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,70* | € 194,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|