| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454316 Herst.-Nr.: 72260D10T EAN/GTIN: 4014296174914 |
| |
|
| | |
| Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm · stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Alu-Fußring · Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder Weitere Informationen: | | Gestellausführung: | mit Gleiter | Sitzfläche: | Kunstlederpolster | Sitzhöhenverstellung: | 540-800 mm | Farbe: | schwarz | Modellbezeichnung: | TEC 60 - Counter - Kunstlederbezug | Sitz-Ø: | 350 mm | Marke: | TOPSTAR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehhocker, bürostuhl leder, Hocker, Rollhocker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 71,71* | € 88,94* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 76,63* | € 94,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,95* | € 95,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 79,26* | € 101,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 83,62* | € 103,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|