| |
|
| Artikel-Nr.: 505-70722603 Herst.-Nr.: 72260 D10T EAN/GTIN: 4014296174914 |
| | |
|
| | |
| Topstar Drehhocker "TEC 60 Skai Counter", schwarz Bezug: 88 % PVC, 12 % Baumwolle, Polyamid-Fußkreuz schwarz, mit Fußring und Fußgleitern, stufenlose Sitzhöhenverstellung Sitzhöhe: 590 - 840 mm, Sitzdurchmesser: 370 mm Tragkraft: 110 kg (72260 D10T) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, Werkstatthocker, topstar arbeitshocker bodengleiter, arbeitsdrehhocker, arbeitsdrehhocker kunstleder, Stühle & Hocker |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 75,49* | € 93,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 76,40* | € 94,36* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,72* | € 94,79* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,98* | € 96,40* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,34* | € 100,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|