| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454336 Herst.-Nr.: 9031-MG01-3277 EAN/GTIN: 4016849636252 |
| |
|
| | |
| bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne · Synchrontechnik mit stufenloser Gewichtsregulierung · Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar · höhenverstellbare Rückenlehne, in der Neigung 3-fach fixierbar · Lendenwirbel - Unterstützung ohne Lordosen - Verstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte SitzpositionWeitere technische Eigenschaften:· Grifffarbe: blau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Kunstlederpolster | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 570-820 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, interstuhl bürodrehstuhl royal, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,59* | € 341,69* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 296,06* | € 341,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,38* | € 341,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 296,64* | € 343,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 303,29* | € 350,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|