Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l m.Standfuß VAR
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-9000466305
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
10251
EAN/GTIN:
4030695102518
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
für 120-l-Kunststoff- oder Papiersäcke · mit Stahlrohrgestell · Einwurföffnung-Ø 350 mm · mit Kunststoff- (KS) oder Metalldeckel (ME)Weitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 5kg· Deckelausführung: Metall· Ausführung: mit Standfuß
Weitere Informationen:
Deckelfarbe:
verzinkt (ME)
Gestell:
verzinkt
Breite:
500 mm
für Säcke Inhalt:
120 l
Marke:
VAR
Tiefe:
530 mm
Höhe:
980 mm
... >
Abfallbehälter
>
Abfallsammler
>
Abfallsammler VAR
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Abfallbehälter Deckel
,
Mülleimerdeckel
,
Abfallsackhalter
,
Abfallsackständer
,
Abfallsammelsystem
,
Abfallständer
,
Müllsackhalter
,
Müllsackständer
,
Standabfallsammler
,
Wertstoffsackhalter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
var wertstoffsammler 120l
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 120 l
,
Abfallentsorgung
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
57
€ 5,45*
ab € 69,65*
€ 91,69*
Lager 2478
2 Tage
57
Frei Haus
ab € 69,93*
€ 92,11*
Lager 1690
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 72,66*
€ 95,80*
Lager 1736
3 Tage
56
€ 4,99*
ab € 72,80*
€ 95,90*
Lager 4BULW
2 Tage
40
€ 5,59*
ab € 74,06*
€ 97,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel gelb (KS) VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1690
ab € 42,42*
Ähnlich
Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel silber (KS) VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1091
ab € 40,86*
Ähnlich
Abfallsammler B400xT510mm 120l Deckel verz.(ME) VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
10911
ab € 53,47*
Ähnlich
Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel gelb (KS) m.Standfuß VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1680
ab € 65,32*
Ähnlich
Abfallsammler H980xB500xT530mm 120l Deckel silber (KS) m.Standfuß VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1025
ab € 55,57*
Ähnlich
Abfallsammler Ø400/570xH965mm 120l stapelbar,Klemmvorrichtung VAR
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1026
ab € 100,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen