Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssammelbehälter 52l Stahlbl.D410xH510mm JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466742_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000466742_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000466744
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN09500RD
EAN/GTIN:
     4250101102141
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
aus Stahlblech · innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung · reduziert den Austritt von Dämpfen auf ein Minimum · sichere Aufstellung direkt am Arbeitsplatz · Öffnen über Fußpedal, Deckel selbstschließend · Bodenrand mit Lüftungsöffnungen, Selbstentzündung des Inhaltes wird dadurch verhindert
Weitere Informationen:
Inhalt:
52 l
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Ø:
410 mm
Höhe:
510 mm
Marke:
JUSTRITE
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 115,45*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 94,57*
€ 116,36*
€ 4,95*
ab € 102,20*
€ 124,69*
€ 4,95*
ab € 102,38*
€ 124,69*
Lager 1498
4
€ 5,45*
ab € 110,20*
€ 135,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,01*
€ 160,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,57*
€ 155,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,66*
€ 149,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 74,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,94*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,47*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09700RD
ab € 133,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.