Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Werkbank-Sammelbehälter, Fußpedal, rot, 52 Liter 149212-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-149212-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JCN09500RD
EAN/GTIN:
     4250101102141
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Justrite® Werkbank-Sammelbehälter, Fußpedal, rot, 52 Liter Sie haben in Ihrem Betrieb mit Tüchern oder Putzlappen zu tun, die mit entzündbaren Flüssigkeiten in Kontakt kommen? Für Ihre Sicherheit müssen Sie diese korrekt entsorgen. Dabei hilft Ihnen der Justrite Werkbank-Sammelbehälter. Werkbank-Sammelbehälter zum Brandschutz von Tüchern und Putzlappen Per Fußpedal oder manuell zu öffnen Selbstschließender Deckel mit 60° Öffnungswinkel Bodenrand mit Lüftungsöffnungen (Selbstentzündung des Inhalts wird verhindert) In unterschiedlichen Farben und Behältervolumina verfügbar Behältertyp = Abfallsammler Überdruckventil = nein Flammensperre = nein FM approved = ja Fußpedal = ja Farbe = rot Material = Stahlblech Durchmesser = 408 mm Höhe = 524 mm Volumen = 52 l Eigengewicht = 7,5 kg
Weitere Informationen:
Behältertyp:
Abfallsammler
Durchmesser:
408 mm
Eigengewicht:
7.5 kg
FM approved:
ja
Fußpedal:
ja
Höhe:
524 mm
Material:
Stahlblech
Volumen:
52 l
Farbe:
rot
Flammensperre:
nein
Überdruckventil:
nein
HEIGHT GRO:
432.00 mm
WIDTH GRO:
432.00 mm
DEPTH GRO:
483.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73101000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 115,45*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 94,57*
€ 116,36*
€ 4,95*
ab € 102,20*
€ 124,69*
€ 4,95*
ab € 102,38*
€ 124,69*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 110,20*
€ 135,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
JCN09100RD
ab € 74,82*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09100RD
ab € 75,94*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09300RD
ab € 84,47*
Ähnlich
Justrite Safety Group
JCN09700RD
ab € 133,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.