Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzsilbersand f.alle Ascher 25kg/Btl.VAR


Menge:  Sack  
Produktinformationen
Quarzsand für Ascher
Quarzsand für Ascher
Artikel-Nr.:
     1498-9000468230
Herst.-Nr.:
     1499
EAN/GTIN:
     4030695014996
Suchbegriffe:
Quarzsand
Quarzsilbersand
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
für alle Ascher-Typen, Inhalt ca. 25 kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
ca. 25 kg
passend für:
alle Ascher
Marke:
VAR
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, quarzsand 25 kg, quarzsand, var standaschenbecher, Ascher, Quarz-Silbersand, Quarzsilbersand für Ascher, Sand
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
76
1
pro Sack
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 31,53*
Lager 1498
79
1
pro Sack
€ 5,45*
ab € 24,89*
€ 31,78*
4 Tage
57
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 25,13*
€ 32,50*
6 Tage
unbekannt
1
pro Sack
€ 8,50*
ab € 25,37*
€ 32,56*
2 Tage
79
2
pro Sack
Frei Haus
ab € 24,85*
€ 34,66*
Menge:  Sack  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 31,78*
€ 37,82
pro Sack
ab 2 Säcke
€ 31,68*
€ 37,70
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 31,02*
€ 36,91
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 30,20*
€ 35,94
pro Sack
ab 20 Säcke
€ 29,92*
€ 35,60
pro Sack
ab 3000 Säcke
€ 24,89*
€ 29,62
pro Sack
1 Sack enthält 25 Kilogramm (ab € 0,9956* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12184
ab € 177,46*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12142
ab € 176,56*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12192
ab € 176,71*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 35,27*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13191
ab € 41,82*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,83*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 177,57*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 241
ab € 287,38*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 261
ab € 288,34*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 281
ab € 288,19*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 211
ab € 287,16*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3070 B 25 R
ab € 88,92*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3040 H 66 K
ab € 75,23*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3080 B 32 R
ab € 111,84*
Sonstiges
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3050 H 70 K
ab € 104,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.