Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO\" L380xB320ca.mm weiß z-gefaltet WIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469018_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000469018_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9000469018
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     140540T
EAN/GTIN:
     4250139206163
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 61 g/m² · Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 36 Kartons· Material: PE-verstärkter Zellstoff
Weitere Informationen:
Ausführung:
z-gefaltet
Gebinde:
Box
Inhalt:
100 Tücher
Farbe:
weiß
Länge ca.:
380 mm
Breite ca.:
320 mm
Marke:
WIPEX
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,00*
ab € 10,87*
€ 14,10*
Lager 1498
453
1
€ 5,45*
ab € 10,88*
€ 14,11*
4 Tage
480
1
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 14,13*
3 Tage
641
1
€ 4,99*
ab € 11,20*
€ 14,54*
2 Tage
453
6
Frei Haus
ab € 10,90*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
1 Stück enthält 800 Blätter (ab € 0,0136* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordvlies
2476
ab € 17,64*
Ähnlich
Nordvlies
55207
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.