Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H630xB410xT255ca.mm Metall 60l ELOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss
Sammelkorb 63 cm x 41 cm x 25,5 cm weiss
Artikel-Nr.:
     1498-9000469086
Hersteller:
     Elos
Herst.-Nr.:
     234013 - 4260269761999
EAN/GTIN:
     4000883990913
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gitterabfallkorb · 60 l Fassungsvermögen · weiß · aus Metall · ideal zur Entsorgung von Hygienepapier im WaschraumWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Höhe ca.:
630 mm
Breite ca.:
410 mm
Marke:
ELOS
Material:
Metall
Tiefe ca.:
255 mm
Fassungsvermögen:
60 l
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 14,10*
€ 17,69*
Lager 1498
211
1
€ 5,45*
ab € 19,02*
€ 23,87*
3 Tage
173
1
€ 5,00*
ab € 20,27*
€ 25,31*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 20,17*
€ 25,32*
3 Tage
205
1
€ 4,99*
ab € 20,41*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Packung (ab € 19,02* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA
330110
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.