| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000473301 Herst.-Nr.: 01670033 EAN/GTIN: 4100660005042 |
| |
|
| | |
| für die Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Bodenbelägen · besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor und Betonwerkstein · reinigt und pflegt, trocknet schnell und streifenfrei · mit seidenmattem Glanz ohne Schichtenaufbau · universell einsetzbar · mit frischem Duft Dosierung: Unterhaltsreinigung: 50 ml / 10 l Wasser, Automatenreinigung: 50 - 150 ml / 10 l Wasser Weitere technische Eigenschaften: · Dosierung: 50-150 ml / 10 l Wasser · Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Marke: | BUZIL |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, stahlblechkanister 10l, Bodenreiniger, Corona, Reiniger, Reinigung, Universalreiniger |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 25,97* | € 35,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,74* | € 35,48* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 27,51* | € 39,25* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,24* | € 41,11* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,57* | € 41,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,024* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|