Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G235 Unibuz 10 L Wischpflege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buzil G235 Unibuz 10 L Wischpflege
Buzil G235 Unibuz 10 L Wischpflege
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e76Q07197
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G235-0010
EAN/GTIN:
     4100660005042
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Bodenpflege
Glanzreiniger

Einsatzbereich

Für die Unterhaltsreinigung wasserbeständiger Bodenbeläge. Besonders geeignet für PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor, Betonwerkstein.

Produktvorteile/-eigenschaften

Reinigt und pflegt.
Trocknet schnell und streifenfrei.
Seidenmatter Glanz ohne Schichtenaufbau.
Universell einsetzbar.
Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten.
Frischer Duft.

Technische Daten

pH-Wert 6,5 - 7,5
Produkt-Farbe grün
Gebindegröße/Art

Anwendung und Dosierung

Für wasserbeständige Bodenbeläge.
Unterhaltsreinigung: 50 ml/10 l Wasser.
Automatenreinigung: 50 - 150 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach
EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
G235-0010

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, glanzreiniger 10liter, bodenpflege, unterhaltsreiniger buzil, Unterhaltsreinger, Bodenreinigung, Fußbodenreinigung, Reinigungsautomat, PVC, Linoleum, Kautschuk, Granit, Marmor
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
1
€ 4,99*
ab € 23,95*
€ 34,95*
3 Tage
18
1
€ 5,00*
ab € 26,69*
€ 35,91*
1
€ 4,19*
ab € 27,51*
€ 38,39*
1 Tag
50
1
€ 5,45*
ab € 30,31*
€ 40,20*
1
€ 4,90*
ab € 29,63*
€ 40,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,395* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
550600
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.