Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Premium D.40mm weiß MAGNETOPLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Color, Farbe weiss
Magnet Discofix Color, Farbe weiss
Artikel-Nr.:
     1498-9000483172
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662000
EAN/GTIN:
     4013695010823
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung · Ø 40 x H 13 mmWeitere technische Eigenschaften:· Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Haftkraft:
2,2 kg
Marke:
MAGNETOPLAN
Ø:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß, Kraftmagnet, Kraftmagnete, Magnet, Magnete, Moderationszubehör, Planungstafeln, Rundmagnete
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
990
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5118*
€ 0,6725*
Lager 1498
990
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,85*
2 Tage
651
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,13*
4 Tage
22
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,13*
6 Tage
930
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,61*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,04*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,08*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,00*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,96*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,81*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.