Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 1662000 Magnet Premium D. 40 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 1662000 Magnet Premium D. 40 mm weiß
MAGNETOPLAN 1662000 Magnet Premium D. 40 mm weiß
MAGNETOPLAN 1662000 Magnet Premium D. 40 mm weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302320
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662000
EAN/GTIN:
     4013695010823
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet Premium D.40mm weiß MAGNETOPLAN Ø 40 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
1662000
Werksnummer:
9000483172
Länge netto mm:
36,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,042000
Gewicht brutto Kg:
0,042000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Ø 40 mm weiß
Produktart:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
760
90
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,93*
1 Tag
760
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 0,96*
3 Tage
570
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 0,96*
1 Tag
532
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,01*
Lager 1955
760
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,55*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,34*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,00*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,73*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.192,15*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 566,34*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,96*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.