| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000490214 Herst.-Nr.: 108 EAN/GTIN: 3547312150124 |
| |
|
| | |
| für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen· Ausführung: Rückwand schwarz mit Halterung Weitere Informationen: | | Ø: | 800 mm | max. Beobachterabstand: | 15 m | Gewicht: | 5 kg | Marke: | SPL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spl beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, panoramaspiegel d 800 mm, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 136,65* | € 163,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,35* | € 164,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,46* | € 172,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 148,18* | € 180,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 151,49* | € 182,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|