Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPL 108 Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800 mm Rückwand schwarz mit Halterung 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPL 108 Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800 mm Rückwand schwarz mit Halterung 15
SPL 108 Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800 mm Rückwand schwarz mit Halterung 15
SPL 108 Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800 mm Rückwand schwarz mit Halterung 15
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302534
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     108
EAN/GTIN:
     3547312150124
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800mm Rückw.schwarz m.Halterung 15m SPL für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen · Ausführung: Rückwand schwarz mit Halterung
Weitere Informationen:
eClassID:
40029801
HerstellerNr:
108
Werksnummer:
9000490214
Länge netto mm:
830,00
Breite netto mm:
815,00
Höhe netto mm:
75,00
Gewicht netto Kg:
4,000000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
D.800 mm
Produktart:
Kontroll-/Sicherheitsspiegel
Ausfuehrung:
15 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 164,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 136,24*
€ 164,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 165,35*
€ 4,95*
ab € 145,40*
€ 179,71*
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,92*
€ 181,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,85*
€ 216,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
104
ab € 43,02*
Ähnlich
SPL
106
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.