Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-/Sicherheitsspiegel D.800mm Rückw.schwarz m.Halterung 15m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9000490214
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     108
EAN/GTIN:
     3547312150124
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
für innen · Diebstahlüberwachung in Geschäften und Werkhallen, Kassenbereichen · Rückwand schwarz, Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich · inkl. Halterung für Wand und Pfosten Ø 60-90 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: für Wand- und Deckenbefestigung für Innen · Ausführung: Rückwand schwarz mit Halterung
Weitere Informationen:
Ø:
800 mm
max. Beobachterabstand:
15 m
Gewicht:
5 kg
Marke:
SPL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel rund, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Kontroll- und Sicherheitsspiegel, Kugelspiegel, Mehrzweckspiegel, Rückspiegel, Rundspiegel, Sicherheits-/Verkehrsspiegel, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,61*
€ 164,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 136,24*
€ 164,61*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,65*
€ 165,35*
€ 4,95*
ab € 145,40*
€ 179,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,92*
€ 181,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,03*
€ 188,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,02*
€ 188,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
104
ab € 43,02*
Ähnlich
SPL
106
ab € 65,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.