Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch M-ove silber H720-1200xB2000xT1000mm graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9102494233
Herst.-Nr.:
     10233812
EAN/GTIN:
     4044917438866
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
elektrische Höhenverstellung von 720-1200 mm · Tischplatten mit langlebiger Melaminharz-Beschichtung und stoßfesten ABS-Kanten · Gestell silber · Memory-Funktion mit Höhen-Anzeige, 4 Positionen speicherbar · 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Kollisionsschutz Hubgeschwindigkeit 36 mm/s · senkrechte Kabelführung in der abnehmbaren Blende · Belastbarkeit statisch 100 kg - dynamisch 80 kgWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: elektrisch höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Höhe:
720-1200 mm
Farbe:
graphit
Breite:
2000 mm
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1000 mm
Marke:
KERKMANN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 476,75*
€ 589,94*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,37*
€ 638,94*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,11*
€ 639,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 567,97*
€ 654,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,55*
€ 657,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,88*
€ 779,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,63*
€ 763,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,21*
€ 711,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,97*
€ 675,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300114
ab € 31,05*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4547
ab € 247,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 243,98*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419112
ab € 276,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,06*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 20,16*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,03*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 20,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 20,13*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,07*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 20,20*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 20,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.