Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl blau Rdrohr D.22mm verchr.Netzbespannung schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106485473
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G260
EAN/GTIN:
     4014296333960
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Sitzhöhe: 460mm· Sitzbreite: 480mm· Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Sitzschale:
blau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
48
2
pro Box
Frei Haus
ab € 38,9104*
€ 49,3704*
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 71,69*
€ 87,40*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,50*
€ 94,96*
18 Tage
unbekannt
2
pro Box
Frei Haus
ab € 72,82*
€ 95,44*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
2
pro Box
Frei Haus
ab € 78,32*
€ 95,76*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 95,76*
€ 113,95
pro Box
ab 5 Boxen
€ 90,66*
€ 107,89
pro Box
ab 10 Boxen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Box
ab 20 Boxen
€ 83,35*
€ 99,19
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 78,32*
€ 93,20
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 78,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 191,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.