Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstuhl blau Rdrohr D.22mm verchr.Netzbespannung schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-9106485473
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV290 G260
EAN/GTIN:
     4014296333960
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Vierfußgestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 460 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 830 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Sitzhöhe: 460mm · Sitzbreite: 480mm · Sitztiefe: 450mm
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
560 mm
Gestell:
Rundrohr Ø 22mm
Gestell Farbe:
verchromt
Gesamthöhe:
830 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Sitzschale:
blau
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 345
21 Tage
48
2
pro Box
Frei Haus
ab € 39,0004*
€ 48,9504*
2
pro Box
€ 5,50*
ab € 71,70*
€ 86,94*
51 Tage
unbekannt
2
pro Box
€ 6,90*
ab € 64,14*
€ 88,61*
19 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,22*
€ 94,54*
20 Tage
unbekannt
2
pro Box
Frei Haus
ab € 78,48*
€ 94,89*
Menge:  Box  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 48,9504*
€ 58,25098
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,8204*
€ 55,71628
pro Box
ab 10 Boxen
€ 44,4204*
€ 52,86028
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,7804*
€ 50,90868
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 39,0004*
€ 46,41048
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 39,0004* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 97,9008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.