Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingstuhl Netzbespannung schwarz Stoff rot Rdrohr D.22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9106485481
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     NV490 G210
EAN/GTIN:
     4014296341859
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 StückWeitere technische Eigenschaften:· Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm· Gestell: verchromt
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:
470 mm
Gesamttiefe:
560 mm
Polsterfarbe:
rot
Sitzbreite:
480 mm
Sitztiefe:
450 mm
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Ausführung:
Netzbespannung schwarz
Polster:
Stoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 77,02*
€ 95,97*
20 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,08*
€ 102,64*
22 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,24*
€ 103,99*
22 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,16*
€ 104,03*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 104,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 209,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
7139 CHR
ab € 22,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.