| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9106485481 Herst.-Nr.: NV490 G210 EAN/GTIN: 4014296341859 |
| |
|
| | |
| Gestell verchromt Ø 22 mm · ergonomisch geformte Rückenlehne · gepolsterter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante · Sitzmaße H 470 x B 480 x T 450 mm · Gesamtmaße H 850 x B 480 x T 560 mm · VE = 2 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Gestellausführung: Rundrohr Durchmesser 22 mm · Gestell: verchromt Weitere Informationen: | | Sitzhöhe: | 470 mm | Gesamttiefe: | 560 mm | Polsterfarbe: | rot | Sitzbreite: | 480 mm | Sitztiefe: | 450 mm | Gesamthöhe: | 850 mm | Gesamtbreite: | 480 mm | Ausführung: | Netzbespannung schwarz | Polster: | Stoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, topstar besucherstuhl rot, freischwinger, topstar freischwinger, Schwingstuhl, Schwingstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 77,02* | € 95,97* | | | | Lager 1690 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,08* | € 102,64* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,24* | € 103,99* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 78,16* | € 104,03* | | | | | 21 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 83,95* | € 104,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 205,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|