Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetwand B1200xH1000mm weiß fahr-und drehb.projektionsfähig m.Aluminiumrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106492620
Herst.-Nr.:
     WT391210-02/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
ideal für Schulen, Büros, Ausstellungen usw. · Tafelfläche weiß emailliert, magnethaftend, beschreibbar und leicht abwischbar, oder Vorderseite Whiteboard-Ausführung, weiß glänzend - Rückseite weiß-matt und projektionsfähig · Oberfläche weiß, mit Kreide beschriftbar · stufenlose Schrägstellung der Tafel und sichere Arretierung durch Drehschraube · mit hochwertigem Aluminiumrahmen · stabiles Stahlgestell, weiß beschichtet · fahrbar mit 4 Lenkrollen, 4 mit Feststeller · mit Ablageschale für Stifte und Zubehör
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Oberfläche:
weiß emailliert
Ausstattung:
mit Aluminiumrahmen
Variante:
projektionsfähig
Gesamthöhe:
1750 mm
Ausführung:
fahr-und drehbar
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, magnetboard, Info-Board, Informationsmagnetwand, Informationsmagnetwände, Magnetwände, Schreibtafel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,33*
€ 448,67*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,03*
€ 504,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,08*
€ 583,85*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,10*
€ 585,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,85*
€ 694,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,77*
€ 667,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,13*
€ 614,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,60*
€ 606,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,08*
€ 598,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.