Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektständer H1660xB300xT400mm STA alusilber feststehend o.Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9106493070
Herst.-Nr.:
     41633714
EAN/GTIN:
     4044917207806
Suchbegriffe:
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
(ohne Prospektfächer) · stabile Stahlkonstruktion, alusilber · Bestückung mit DIN A4 Prospekthaltern oder in Verbindung mit einem Fachteiler (Zubehör) für 2 Prospekte DIN lang · wahlweise auch mit Halogenleuchte (Zubehör) · B 300 x T 400 x H 1660, drehbar Ø 540 x H 1710 mm · es können bis zu 12 Prospektfächer (doppelseitig) eingesetzt werdenWeitere technische Eigenschaften:· Bestückung: mit DIN A4 Prospekthaltern· Ausführung: feststehend
Weitere Informationen:
Anzahl Fächer:
ohne
Breite:
300 mm
Farbe:
alusilber
Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1660 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 87,89*
€ 115,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 92,79*
€ 121,23*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 122,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,29*
€ 124,11*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 96,25*
€ 124,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,77*
€ 148,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,25*
€ 114,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 59,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694484
ab € 21,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
43694284
ab € 6,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
41633884
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.