Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Schnitt-B.1,9x15mm Partikel B395xH605xT317mm 35l HSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9108495356
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111
EAN/GTIN:
     4026631025034
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Modell zum dauerhaften Einsatz am Arbeitsplatz · zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten · automatische Reversierung · sparsames Energiemanagement spart bis zu 90% gegenüber herkömmlichen Stand-By-Schaltungen · Füllstandsanzeige durch Sichtfenster · automatischer Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei EntnahmeWeitere technische Eigenschaften:· Motorleistung: 500W
Weitere Informationen:
Eingabebreite:
240 mm
Höhe:
605 mm
Marke:
HSM
Schnittleistung Blatt:
9-11
Schnittbreite:
1,9 x 15 mm
Schnittart:
Partikel
Sicherheitsstufe:
P-5/T-5/E-4/F-2
Breite:
395 mm
Gewicht:
16 kg
Auffangvolumen:
35 l
Tiefe:
317 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,08*
€ 427,50*
Frei Haus
ab € 384,61*
€ 427,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,79*
€ 434,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 436,44*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,78*
€ 442,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,51*
€ 517,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,10*
€ 510,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,79*
€ 468,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.