Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B24 1782111 Partikel 1,9x15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760211782
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111
EAN/GTIN:
     4026631025034
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Besonders geringer Stromverbrauch. Leiser Dauerbetrieb. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Für die Schneidwellen, die ausweislich ihrer Betriebsanleitung den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 gemäß DIN 66399 entsprechen, wird sogar für die gesamte Lebensdauer des Aktenvernichters eine Herstellergarantie gewährt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECURIO B24
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SECURIO B24
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-5
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
39,5 x 60,5 x 31,7 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
65 mm/s
Schnittbreite:
1,9 mm
Partikellänge:
15 mm
Eingabebreite:
240 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
13 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
11 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
610 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
56 dB
Auffangvolumen:
35 l
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Gewicht:
16 kg
Made in Germany:
Ja
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,08*
€ 427,50*
Frei Haus
ab € 384,61*
€ 427,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,79*
€ 434,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,78*
€ 436,44*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 375,78*
€ 442,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,34*
€ 502,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,21*
€ 469,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.