Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenroller Außen-L500xB357xH260mm U-Form Bereifung Luft Trgf.400kg FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
fetra® Plattenroller, U-Form 500 x 150 mm, Filzbezug, Lufträder
Artikel-Nr.:
     1498-9110443232
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4166
EAN/GTIN:
     4017976041667
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattenroller
plattenkarre fetra
plattenkarre
U-Form · lichte Breite 150 mm · Stahl-Schweißkonstruktion pulverbeschichtet brillanblau, RAL 5007 · Innenfläche mit Filzbelag · Räder, Naben mit RollenlagerWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Material: Stahl· lichte Breite: 150mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Bereifung:
Luft
Außenlänge:
500 mm
Farbe:
brillanblau, RAL 5007
Außenhöhe:
260 mm
Außenbreite:
357 mm
Ausführung:
U-Form
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: plattenkarre luft, Plattentransporter, Transportgerät, Transportroller
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,17*
€ 99,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,14*
€ 99,79*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 102,19*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 84,60*
€ 103,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,82*
€ 103,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,94*
€ 121,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,40*
€ 111,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1776
ab € 29,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.