Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Holzwerkstoffplatten L775xB475mm Rand-H.20mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9110445060
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7025
EAN/GTIN:
     4250448501478
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Tischwagen
bock- und lenkrollensatz
verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 20 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 23kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamthöhe: 990mm· Gesamtbreite: 500mm· Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 930mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
280/780 mm
Wannenlänge:
775 mm
Wannenbreite:
475 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 20 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 202,57*
€ 247,37*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,15*
€ 262,47*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,33*
€ 262,73*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 267,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,91*
€ 290,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,50*
€ 345,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,18*
€ 342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,33*
€ 325,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,22*
€ 320,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,91*
€ 303,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7126
ab € 245,53*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7125
ab € 227,23*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7036
ab € 255,26*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7136
ab € 280,18*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7035
ab € 236,65*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7135
ab € 262,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.