Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 3 Holzwerkstoffplatten L775xB475mm Rand-H.20mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9110445062
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7035
EAN/GTIN:
     4250448501492
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Tischwagen
bock- und lenkrollensatz
verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 20 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 28kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamthöhe: 990mm· Gesamtbreite: 500mm· Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 930mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
3
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
280/530/780 mm
Wannenlänge:
775 mm
Wannenbreite:
475 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 20 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,76*
€ 289,03*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 236,65*
€ 289,30*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,07*
€ 295,95*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,66*
€ 300,50*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 322,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,49*
€ 383,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,80*
€ 355,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,96*
€ 336,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7026
ab € 217,35*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7126
ab € 245,53*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7025
ab € 202,57*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7125
ab € 227,23*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7136
ab € 280,18*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7135
ab € 262,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.