Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2 Holzwerkstoffplatten L1000xB575mm Rand-H.20mm enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     1498-9110445061
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     06-7026
EAN/GTIN:
     4250448501485
Suchbegriffe:
Bock- und Lenkrollensatz
Lenk- und Bockrollensatz
Tischwagen
tischwagen ral 5010
verschweißte Stahlrohr- und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010 · Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor, mit Massivholz-Randleisten · Randhöhe 20 mm · 2 Lenk- und Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, TPEbereifung, Rad-Ø 125 mm · Naben mit Rollenlager · Gesamthöhe 990 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: pulverbeschichtet· Gewicht: 29kg· Rad-Ø: 125mm· Bereifung: TPE· Gesamthöhe: 990mm· Gesamtbreite: 600mm· Ladeflächenausführung: Holzwerkstoffplatten· Bremssystem: mit Radfeststeller· Gesamtlänge: 1170mm
Weitere Informationen:
Anzahl Wannen:
2
Gesamttragfähigkeit:
150 kg
Etagenhöhe:
280/780 mm
Wannenlänge:
1000 mm
Wannenbreite:
575 mm
Gestell:
Stahlrohr
Ausstattung:
Randhöhe 20 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: bock- und lenkrollensatz, tischwagen tragkraft: 150kg, Blechwannenwagen, Etagenwagen, Lagerwagen, Montagewagen, Schiebewagen, Servicewagen, Transportwagen, Wannenwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 279,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,20*
€ 281,53*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,00*
€ 288,15*
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 262,72*
€ 299,54*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,14*
€ 309,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,42*
€ 368,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,71*
€ 363,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,20*
€ 347,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,77*
€ 342,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7126
ab € 264,39*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7125
ab € 245,09*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7036
ab € 271,99*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7136
ab € 300,55*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7035
ab € 255,12*
Ähnlich
Gabriel Transportsysteme
06-7135
ab € 283,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.